DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215

DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215
DF-45OR 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO 80153215

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153215
品番
DF-45OR
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。
整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。
無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。
取手付きのため、持ち運びが簡単です。
オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。

用途
作業現場用に。
仕様
全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
トラスコ品番
718-5351
材質
ハネ:アルミ
幅(mm)
630
高さ(mm)
620
奥行(mm)
280
電源(V)
100
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
80
風量調整
無段階
首振り
360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする