曜日別特売

スポットエアコン ドレン排出タイプ

スポットエアコン ドレン排出タイプ - TRUSCOスポットエアコン ドレン排出タイプ - TRUSCOスポットエアコン ドレン排出タイプ - TRUSCO

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本
トラスコ品番
716-5928
タイプ
1口タイプ・首振りあり
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
口数
1
電源コード(m)
なし
機能
首振り
本体寸法(mm)奥行
460
本体寸法(mm)高さ
850
保証期間
1年
本体寸法(mm)幅
410
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.08 / 1.49
冷房能力(kW)
(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
内容量
1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153170TS34DCN-3
¥116,800
¥87,580
¥96,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする