TS34DCN-3 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153170

TS34DCN-3 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153170
TS34DCN-3 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153170
TS34DCN-3 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153170

スポットエアコン ドレン排出タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153170
品番
TS34DCN-3
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥96,338
販売価格(税別)
¥87,580

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本
トラスコ品番
716-5928
タイプ
1口タイプ・首振りあり
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
口数
1
電源コード(m)
なし
機能
首振り
本体寸法(mm)奥行
460
本体寸法(mm)高さ
850
保証期間
1年
本体寸法(mm)幅
410
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.08 / 1.49
冷房能力(kW)
(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電源コードは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする