制電フィット ノンコート 10双組
静電気拡散性能を持った18G超薄手フィット手袋です。
- 用途
- 精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など
- 材質
- 【手袋】ポリエステル、カーボン繊維
- 全長(mm)
- 217
- 色
- グレー
- サイズ
- S
- 中指長(cm)
- 6.9
- 手の平幅(cm)
- 8.2
- 表面漏洩抵抗値(Ω)
- 106Ω-108Ω
- ゲージ数
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1組(10双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ

















