TriApex
クリーンルーム用グローブ FZ710C ホワイト 10双入り
クリーンルームで使用できるグローブです。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
食品・衛生
材質
ナイロン
色
白
対応
クリーンパック有無:無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823102
FZ710C-01-M
689-1806
M
粉(あり・なし):42
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823287
FZ710C-01-LL
689-1801
LL
粉(あり・なし):38
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください