オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント
簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。
優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。
高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。
サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。
- 用途
- 熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツ
- セット内容
- テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
- 機能
- UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能
- 耐水性
- 撥水加工(ポリエステルオックス420d)
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 1950×1950×1850
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ




























