曜日別特売
SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118

SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118
SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118
SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118
SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118
SA-N26-83 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153118

オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153118
品番
SA-N26-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。
優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。
高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。
サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。

用途
熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツ
セット内容
テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
機能
UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能
耐水性
撥水加工(ポリエステルオックス420d)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1950×1950×1850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする