曜日別特売

オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント

オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント - 三愛オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント - 三愛オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント - 三愛オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント - 三愛オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント - 三愛

簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置可能。屋外でも屋内でも使用できる多用途テントです。
高機能素材:ポリエステルオックス420D使用。撥水・遮熱・UVカット機能を備え、環境温度より約-10°の快適空間を実現します。
強風対策:ペグ4本とロープ4本付属。強風時でもしっかり固定でき、安心してご使用いただけます。
サイズ:間口2450mm×奥行2450mm×高さ2000mm。収納時寸法は約W1300×D280×H280mmとコンパクトに収納可能です。

用途
熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツ
セット内容
テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
機能
UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能
耐水性
撥水加工(ポリエステルオックス420d)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2450×2450×2000
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153127SA-N26-82
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする