曜日別特売
SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127

SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127
SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127
SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127
SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127
SA-N26-82 オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛 80153127

オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80153127
品番
SA-N26-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置可能。屋外でも屋内でも使用できる多用途テントです。
高機能素材:ポリエステルオックス420D使用。撥水・遮熱・UVカット機能を備え、環境温度より約-10°の快適空間を実現します。
強風対策:ペグ4本とロープ4本付属。強風時でもしっかり固定でき、安心してご使用いただけます。
サイズ:間口2450mm×奥行2450mm×高さ2000mm。収納時寸法は約W1300×D280×H280mmとコンパクトに収納可能です。

用途
熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツ
セット内容
テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
機能
UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能
耐水性
撥水加工(ポリエステルオックス420d)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2450×2450×2000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする