フックラインテープ
テープが貼れないカーペット面でも区画表示に使える製品です。
面ファスナータイプなので、設置位置の変更が簡単にできます。
黄黒のトラ柄で、注意喚起しながら区画を明示しやすいです。
ループ状カーペットで使用できる、カーペット用ラインテープです。
- 用途
- テープが貼れないループ状カーペット面での区画表示に。
設置位置を変更しながら使いたい仮設ライン表示用。
黄黒のトラ柄で注意喚起をしながら区画を明示したい場所に。
- 仕様
- 面ファスナーフック面のみ採用
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黄/黒
- 長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1巻
注意
※面ファスナーのフック面を採用している商品のため、ループ状のカーペットでご使用ください。安全用品 の新着商品
カテゴリ

























