曜日別特売
348036 フックラインテープ 日本緑十字社 80153915

348036 フックラインテープ 日本緑十字社 80153915
348036 フックラインテープ 日本緑十字社 80153915

フックラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード80153915品番348036
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

テープが貼れないカーペット面でも区画表示に使える製品です。
面ファスナータイプなので、設置位置の変更が簡単にできます。
黄黒のトラ柄で、注意喚起しながら区画を明示しやすいです。
ループ状カーペットで使用できる、カーペット用ラインテープです。

用途
テープが貼れないループ状カーペット面での区画表示に。
設置位置を変更しながら使いたい仮設ライン表示用。
黄黒のトラ柄で注意喚起をしながら区画を明示したい場所に。
トラスコ品番
733-6979
幅(mm)
50
仕様
面ファスナーフック面のみ採用
材質
ナイロン
色
黄/黒
長さ(m)
5
注意
※面ファスナーのフック面を採用している商品のため、ループ状のカーペットでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする