フレント ルーズリーフダイアリー2027 A5
セパレート式リングを採用したバインダーノート「フレント」からA5サイズのリフィル式ダイアリーが登場
月曜始まり
スケジュール管理しやすい月曜始まりの月間ダイアリーです。
セパレートブロック式
各日のマス目を上下に分割するセパレートブロック式を採用。午前と午後、仕事とプライベートなどを分けて管理することができます。
リングに手が触れない
中央に綴具がないセパレート式リングを採用しています。リングに手が触れないためページの端までストレスなく書き続けられます。
予備のリーフを収納できる
未使用のルーズリーフや、ちょっとした書類などを収納できるフリーポケット1枚が付属しています。
ノートページはロジカル罫を採用
ロジカル罫(B罫)のルーズリーフが10枚付属しています。バインダータイプなので、差し替えや追加も簡単にできます。
- 用途
- 触れんと書けるルーズリーフダイアリー
- 仕様
- フリーポケット1枚付
- サイズ
- A5
- 本体質量(g)
- 128
- 寸法(横×縦×厚さ)(mm)
- 180×225×15
- 寸法(横×縦)(mm)
- 本文サイズ:148×210
- 材質(表紙)
- ポリプロピレン表紙(0.5mm厚)
- 製本
- 8穴セパレートリング式樹脂製綴具
- 本文枚数
- 上質紙・60ページ
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
































