FRTD-A501-27D フレント ルーズリーフダイアリー2027 A5 ナカバヤシ 80154588

FRTD-A501-27D フレント ルーズリーフダイアリー2027 A5 ナカバヤシ 80154588
FRTD-A501-27D フレント ルーズリーフダイアリー2027 A5 ナカバヤシ 80154588

フレント ルーズリーフダイアリー2027 A5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1冊注文コード80154588品番FRTD-A501-27D
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

セパレート式リングを採用したバインダーノート「フレント」からA5サイズのリフィル式ダイアリーが登場
月曜始まり
スケジュール管理しやすい月曜始まりの月間ダイアリーです。
セパレートブロック式
各日のマス目を上下に分割するセパレートブロック式を採用。午前と午後、仕事とプライベートなどを分けて管理することができます。
リングに手が触れない
中央に綴具がないセパレート式リングを採用しています。リングに手が触れないためページの端までストレスなく書き続けられます。
予備のリーフを収納できる
未使用のルーズリーフや、ちょっとした書類などを収納できるフリーポケット1枚が付属しています。
ノートページはロジカル罫を採用
ロジカル罫(B罫)のルーズリーフが10枚付属しています。バインダータイプなので、差し替えや追加も簡単にできます。

用途
触れんと書けるルーズリーフダイアリー
色
ブラック
仕様
フリーポケット1枚付
サイズ
A5
本体質量(g)
128
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
180×225×15
寸法(横×縦)(mm)
本文サイズ:148×210
材質(表紙)
ポリプロピレン表紙(0.5mm厚)
製本
8穴セパレートリング式樹脂製綴具
本文枚数
上質紙・60ページ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする