カラーコーンサイン 【出口】矢印ステッカー付
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
矢印ステッカー付。
- 用途
- 屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
- 材質
- 【POP】プラスチック板1mm【本体】ポリエチレン(PE樹脂)
- 寸法(mm)
- 【面版】300×450
- 文字内容
- 出口
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 380×380×700
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
安全標識 の新着商品
カテゴリ

































