グランド印刷
カラーコーンサイン 【出口】矢印ステッカー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表示
両面タイプ
注文コード
80154640
品番
con7-w
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
矢印ステッカー付。
用途
屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
表示
両面タイプ
材質
【POP】プラスチック板1mm【本体】ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(mm)
【面版】300×450
文字内容
出口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1以上のご注文
お送りできません