スピーカー(拡声器)
入力線に極性はありません。(プラス側およびマイナス側をどちらに繋いでも問題ありません)
車両への取付けにつきまして、抵抗値および電流値内で使用いただければ電圧指定はありません
ご使用の機器が【8Ω対応】であることを必ずご確認ください
防塵防水加工を施しておりません。水のかからない場所でご使用ください
- 用途
- 電装/外装/スピーカー
- 定格
- 20W(24V使用時:0.833A)
- 抵抗値(Ω)
- 8
- 内容量
- 1個
注意
※お取り付けの際は特に、開口部より水が浸入或いは溜まらないよう、水平より下向きに設置してください※本製品の分解及び誤った使用方法による如何なるトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます
安全用品 の新着商品
カテゴリ



























