523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346

523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346
523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346
523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346
523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346
523155 スピーカー(拡声器) JET INOUE(ジェットイノウエ) 80160346

スピーカー(拡声器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80160346
品番
523155
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

入力線に極性はありません。(プラス側およびマイナス側をどちらに繋いでも問題ありません)
車両への取付けにつきまして、抵抗値および電流値内で使用いただければ電圧指定はありません
ご使用の機器が【8Ω対応】であることを必ずご確認ください
防塵防水加工を施しておりません。水のかからない場所でご使用ください

用途
電装/外装/スピーカー
定格
20W(24V使用時:0.833A)
抵抗値(Ω)
8
注意
※お取り付けの際は特に、開口部より水が浸入或いは溜まらないよう、水平より下向きに設置してください
※本製品の分解及び誤った使用方法による如何なるトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする