2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M

2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M - CONDOR(山崎産業)

静電気でホコリをキャッチ。
吹き抜け・天井もラクラクお掃除!
伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!

材質
ヘッド:穂/ポリプロピレン(抗菌加工)、芯/ポリプロピレン、ヘッドグリップ/ABS樹脂(抗菌加工)
幅(mm)
170
高さ(mm)
2127~5503
質量(g)
1187
奥行(mm)
170
伸縮範囲(cm)
255~550
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80155315‐
¥6,000
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする