マイクロファイバーハンディモップ(乾拭き専用)

マイクロファイバーハンディモップ(乾拭き専用) - トレードワン

超極細繊維がホコリを逃さず絡め取る。家具や家電製品のホコリ取りに。高い所や手の届きにくい場所にも!

材質
モップ:ポリエスエル、柄:ポリプロピレン、中芯:スチール、キャップ:PVC
サイズ(mm)
160×160×550
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273131730781ブラック
¥398
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
返品不可
0273134230782ブラウン
¥398
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする