プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー
ワンランク上のなめらかな書き心地。
ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施した『プロフィットカジュアルLゴールドトリム 万年筆』にキャップリングを追加して装飾性をアップさせた、万年筆の王道ともいえるベーシックな仕立てに。
ペン先は手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかで心地良い書き味を生み出しました。高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。
- 付属品
- 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld
- 材質
- 蓋・胴・大先:PMMA樹脂
- 質量(g)
- 19.8
- 本体寸法(mm)
- Φ18×141
- 仕上
- 金属部分:ゴールドIP仕上げ
- 色(本体)
- ブルー
- ペン先
- ゴールドIP仕上げ
- 材質(ペン先)
- ステンレス
- 内容量
- 1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ


































