曜日別特売
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455

110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455
110822640 プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー セーラー万年筆 80155455

プロフィットカジュアルL ベーシス ゴールドトリム 万年筆 クリアブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
線の太さ太字 B
内容量1本注文コード80155455品番110822640
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ワンランク上のなめらかな書き心地。
ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施した『プロフィットカジュアルLゴールドトリム 万年筆』にキャップリングを追加して装飾性をアップさせた、万年筆の王道ともいえるベーシックな仕立てに。
ペン先は手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかで心地良い書き味を生み出しました。高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。

線の太さ
太字 B
付属品
万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld
材質
蓋・胴・大先:PMMA樹脂
質量(g)
19.8
本体寸法(mm)
Φ18×141
仕上
金属部分:ゴールドIP仕上げ
色(本体)
ブルー
ペン先
ゴールドIP仕上げ
材質(ペン先)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする