タイヤ収納カバー タイヤラック 軽/普通車 4本用
タイヤ4本をラクラク運べるタイヤラック!
ラクラク移動の大型キャスター付き。
横幅は62.5~100cm、伸縮自由に調整可能。
タイヤを傷めないパイプガードが備わっている。
タイヤカバー(4本用)付き。
- 材質
- (本体)スチール、(カバー)ポリエステル
- 色
- シルバー
- サイズ
- S~L / 4本用 / タイヤカバー付き (※この商品にタイヤは付属しておりません。)
- タイヤサイズ
- 幅24.5cmまで ※ホイールを含めたサイズではなく、タイヤ単体のサイズになります。
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を正しく安全にご使用していただくために、取扱説明書・WEB情報等をご覧いただきました上でご使用ください。※本製品の本来の目的・用途以外のご使用はおやめください。また、変形などの異常が見られた場合は、使用しないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。分解・改造をした場合、著しく品質の低下をまねき、故障・ケガなどの原因になります。
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ









![タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ タイヤラック 中 [軽・普通車用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820577-261106-02.jpg)
![タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ タイヤラック 大[大型ミニバン・SUV用] ダイマツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06820507-261106-02.jpg)
















