プロスペック両面テープ
(17件のレビュー)ガラス面に最強接着
- 用途
- ガラス面
- 形状
- 平
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -20~150
- テープ幅(mm)
- 75
- テープ長さ(m)
- 0.14
- テープ厚さ(mm)
- 1.14
- 内容量
- 1枚
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 73388753
2025-04-20
用途: レーダー取締りの取り付け。
松原商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
普通のテープでは弱かったので此方のテープを使用しましたが粘着力は抜群で一発で固定できました。しかしテープの剥離紙の赤部分が剥がれ難く剥がすまで5分以上掛かった。
説明書には表裏の指定は無いと書いている。
これでは粘着がよくてもマイナスイメージてす。
対象商品 : 73388753
2024-02-13
用途: ダッシュボードへの固定
キャンプ村やなせ 様(サービス業)
ダッシュボードへスマホホルダーの固定へ使用しました。
自由にカット出来るので満足なのと、接着も十分です。
対象商品 : 73388753
2022-08-25
用途: ドラレコ取り付けに
製造業
中古で購入したドライブレコーダー本体を取り付ける際に使用。シート状なので、必要な大きさに切って使えるのが非常に便利です。
1人が参考にしています









![MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品] MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359866-261113-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359796-261116-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品] コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359857-261113-02.jpg)
![フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品] フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359900-261113-02.jpg)
![ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品] ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359787-261113-02.jpg)
![ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品] ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359927-261113-02.jpg)
![平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359882-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359848-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359830-261113-02.jpg)
![自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品] 自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359909-261113-02.jpg)
![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器] 防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139479-261106-02.jpg)

![LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器] LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138822-261106-02.jpg)


