プロスペック両面テープ

プロスペック両面テープ - エーモンプロスペック両面テープ - エーモンプロスペック両面テープ - エーモン
(10件のレビュー)

耐候性最強

用途
リアスポイラーなどの車外パーツの接着に
形状
平
色
ホワイト
サイズ
75mm×140mm
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚さ(mm)
1.14
使用可能温度範囲
-20~150℃
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733887873911
オープン
¥349
¥384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388787
2024-09-14
用途: メーター取り付け
卸売・小売業

超強力。
この猛暑でもビクともしない。
買って良かった。

対象商品 : 73388787
2024-03-27
用途: 冷凍庫を外部から閉めるプラスチック固定。
松原商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

冷凍庫のパッキンが悪く冷気漏れがあったのでホムセンの物を買い固定しました。
固定するも2時間後にはテープが外れてしまい駄々洩れでした。
このテープを張り付けてバンドを引っ張り固定しました。流石です。
見事に固定されて安心しました。以前からこのテープに助けられています。

1人が参考にしています
対象商品 : 73388787
2024-01-21
用途: プラスティック部品の接合
CdEak-JPN 様(製造業)

特殊な形状に適応できる幅広の両面テープを探していました。幅広のプラスティック部品を接合するため、形状に合わせカットして使用しています。接着力も強力で振動等による剥離もなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 73388787
2024-01-18
用途: ウォシュレットリモコン取付
有限会社アイマン 様

タイル壁にウォシュレットのリモコン取付に使用しました。ドライヤーで壁を温めるとしっかり取付できます。

対象商品 : 73388787
2021-10-28
用途: 色々な物の固定に
運輸・通信業

私の中では信頼の粘着力。物の固定で困ったときにはだいたいこれで解決できます。

対象商品 : 73388787
2019-10-05
用途: 吸盤の代わり
有限会社サンワエクセル 様

よく着くし、はがれにくい。また、剥がした後、綺麗に取れるのがいい。

対象商品 : 73388787
2018-12-22
用途: 自動車のテープライト用

エーモンさんのLEDテープライトの固定に使いました。
元々付いていた両面テープは、一年過ぎたあたりで外れたので…。(洗車で擦るから?)
この商品の耐久性は使用したばかりなのでまだ分かりません。

対象商品 : 73388787
2018-10-07
用途: 車用
Tsukioka Woodworks 様

面が広いので型に合わせて切る等々、様々な用途で使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする