プロスペック両面テープ
(17件のレビュー)透明な樹脂パーツの接着に
- 用途
- バイザーなどのクリアパーツに
- 形状
- 平
- 色
- 透明
- サイズ
- 75mm×140mm
- テープ幅(mm)
- 75
- テープ長さ(m)
- 0.14
- テープ厚さ(mm)
- 1
- 使用可能温度範囲
- -20~200℃
- 内容量
- 1枚
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 73388945
2026-03-27
用途: 自家用車のカーナビカメラ固定
その他業種
カーナビカメラが故障したので中古ショップで完動品を購入し、
交換時に固定するために使用。
耐熱特性も良く、粘着性も高く申し分ありませんでした。
対象商品 : 73388945
2022-10-13
用途: バイクのETCアンテナ取り付け時
製造業
バイクにETCアンテナを取付け時に使用しました。
色が透明なので目立たなくてとても良いです。
粘着力もかなり強力です。
対象商品 : 73388945
2022-05-05
用途: 金属でも屋外でもOK!
自動車・二輪車・自転車関連業
ホームセンターでエーモン社が1枚売りで同じものを売っていますがその市販価格は最近値上げして約350~400円程です。ですからモノタロウで買った方がお得です。
この強力両面テープの上手な使い方は1枚売りの方の商品を購入し、あらかじめカッターやシール用ハサミで2センチ×5ミリサイズにカットして使います。薄い緑色の裏テープを先にはがし固定する部品に貼ってから残りの裏紙テープをはがして接着するようにします。接着する面はアルコール等でよく脱脂して気温が25度以上で使います。家具に物を接着する場合では剥がす場合では家具表面の化粧木目が一緒にはがれる場合があるので注意が必要←そのくらい強力です。屋外で使う場合もよく脱脂して接着面を十分配慮(カットしたテープを力が掛かる要所の何カ所かに分けて貼る)して使えば案外長持ちします。
対象商品 : 73388945
2021-05-24
用途: ドラレコの取付
その他業種
ドラレコの付替えのため購入しました。板状の製品を購入しましたので、自由に貼りつける部分の大きさに合わせてカットでき、しっかりと貼り付き大変良かった。ただ、自分が不器用な事もあるのだが、リケイ紙がなかなか剥がせなかった。
対象商品 : 73388945
2020-07-15
用途: ETCの取り付け等。
ウッドベルファクトリー 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
フロントガラスにETCのセンサーや、ドライブレコーダー取り付けに使ってます。
ただ、透明なだけで無く粘着が強く熱にも強いので凄く良いです。









![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)