Super水草取りまーR
(1件のレビュー)1. 水田の条間・株間の除草
水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。
片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!
2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果
高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。
中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。
3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!
4. ローターは泥水に強いステンレス製
泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。
5. 手入れが簡単
「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。
お手持ちの刈払機に取付け可能
付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。
一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。
- 用途
- 水田除草。畑・グランド・庭の草削り。
- 付属品
- 取付キット
- 質量(kg)
- 1.6
- 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:170×161×150
- 排気量
- 推奨刈払機エンジン:20cc以上
- 内容量
- 1個
刈払機オプション・交換用部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 80162157
2026-07-24
用途: 田んぼの草取り
農・林・水産業
小さい草専用です。大きくなった草は機械の詰めにかからず抜けませんでした。土も柔らかいものでないと耕せません。飛沫はとても多いです。




![注文コード:80162157 Super水草取りまーR - IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80162157-260604-04.jpg)



















