AMT-RTK15 Super水草取りまーR IDECH(アイデック)[農業機械] 80162157

※使用例

Super水草取りまーR

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80162157
品番
AMT-RTK15
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

1. 水田の条間・株間の除草
水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。
片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!
2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果
高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。
中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。
3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!
4. ローターは泥水に強いステンレス製
泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。
5. 手入れが簡単
「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。
お手持ちの刈払機に取付け可能
付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。
一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。

用途
水田除草。畑・グランド・庭の草削り。
付属品
取付キット
質量(kg)
1.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
本体:170×161×150
排気量
推奨刈払機エンジン:20cc以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80162157
2026-07-24
用途: 田んぼの草取り
農・林・水産業

小さい草専用です。大きくなった草は機械の詰めにかからず抜けませんでした。土も柔らかいものでないと耕せません。飛沫はとても多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする