27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチIPSパネル搭載、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。ゲームモード搭載。
MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能。HDRで明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。最大140mmの範囲で高さ調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2 (120Hz)とDisplayPort 1.4×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
幅(mm)
スタンド:240
質量(kg)
約5.4
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/4A
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横置き:400-540×615×210、縦置き:630-670×363×210
コントラスト比
1500:1
表示色
10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI×2、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
応答時間(ms)
Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1
HDR対応
HDR400相当
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80221596JN-IPS27G120U2-HSPC6
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする