30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。
MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 幅(mm)
- スタンド:450
- 質量(kg)
- 約4.5
- サイズ
- 30
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A
- 表面処理
- 非光沢
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 416×708×237(スタンド付)
- コントラスト比
- 3000:1
- 表示色
- 1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1080
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- 使用環境湿度(%)
- 10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 21:9
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 応答時間(ms)
- Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































