曜日別特売
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578

JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578
JN-VC30G200WF 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221578

30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80221578
品番
JN-VC30G200WF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。
MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
幅(mm)
スタンド:450
質量(kg)
約4.5
サイズ
30
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
416×708×237(スタンド付)
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%
解像度
2560×1080
入力端子
HDMI×2、DP×2
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする