液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック
75インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。会議室、サイネージ、映画鑑賞など多様な用途に対応。視野角上下左右176°のIPSパネルで、あらゆる角度から色やコントラストの変化なく表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域で動画や写真を色鮮やかに美しく表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。HDR対応コンテンツやHDCP2.2対応4K配信動画も楽しめる。インターフェイスはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能。USBポートで簡易デジタルサイネージとしても利用可能(屋内使用のみ)。USBメモリを差すだけで画像や動画を表示できる。200×300mmのVESAマウント対応。10W×2スピーカー内蔵。リモコン付属でUSBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替などが可能。5年間のメーカー保証付き。
- 仕様
- ●HDR方式:HDR10 (HDMI)●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm スタンド幅1505mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
- ピッチ
- 約0.4296mm
- 寸法
- 75型
- 消費電力(W)
- 最大138通常94スタンバイ0.5
- 電源
- AC 100-240V 50/60Hz
- 表面処理
- ハーフグレア
- 本体質量(kg)
- 15.4
- 入力信号
- デジタル
- 最大消費電力(W)
- 138
- コントラスト比
- 1400:1
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 79% AdobeRGB 80%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:176° V:176°
- ケーブル
- HDMI ケーブル(1.8m)
- 入力端子
- HDMI×3
- スピーカー
- あり「10W×2」
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- D-LED
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 75
- パネル駆動方式
- IPS
- USB
- あり
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























