とうぎゅう プッシュダッシュ
ギュッと押して、闘牛ダッシュ!勢いよく走るアクションおもちゃ!
闘牛を模したユニークなアクションおもちゃです。上からギュッと頭を押して手を離すと、闘牛が勢いよくビューンと走り出します。かわいらしい闘牛デザインで見た目も楽しく、簡単な操作なので小さなお子様から大人まで幅広く楽しめます。繰り返し遊べて、競争やコース遊びなどみんなで盛り上がること間違いなし。迫力満点のダッシュで、お祭りや縁日、イベントの景品にもおすすめのアイテムです。
- 用途
- イベント・イベントの景品・幼稚園・保育園に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 70×60×80
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80225139 とうぎゅう プッシュダッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225139-260603-02.jpg)
![注文コード:80225139 とうぎゅう プッシュダッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225139-260603-04.jpg)
![注文コード:80225139 とうぎゅう プッシュダッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225139-260603-06.jpg)


















