22318 とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225139

22318 とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225139
22318 とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225139
22318 とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225139

とうぎゅう プッシュダッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225139
品番
22318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
¥328

ギュッと押して、闘牛ダッシュ!勢いよく走るアクションおもちゃ!
闘牛を模したユニークなアクションおもちゃです。上からギュッと頭を押して手を離すと、闘牛が勢いよくビューンと走り出します。かわいらしい闘牛デザインで見た目も楽しく、簡単な操作なので小さなお子様から大人まで幅広く楽しめます。繰り返し遊べて、競争やコース遊びなどみんなで盛り上がること間違いなし。迫力満点のダッシュで、お祭りや縁日、イベントの景品にもおすすめのアイテムです。

用途
イベント・イベントの景品・幼稚園・保育園に。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
70×60×80
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする