走る!カピバラバーガー

走る!カピバラバーガー - アーテック[学校教材・教育玩具]走る!カピバラバーガー - アーテック[学校教材・教育玩具]走る!カピバラバーガー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハンバーガーに入ったカピバラを勢いよく発射させよう!
カピバラとハンバーガーが一体化した、見た目もユニークなおもちゃです。ハンバーガーのバンズ部分を押して手を離すと、勢いよくビューンと走り出します。かわいらしいデザインと、盛り上がる発射アクションで、親子やお友達同士でも楽しく遊べるアイテムです。繰り返し遊べて、競争やコース遊びなどみんなで盛り上がること間違いなし。迫力満点のダッシュで、お祭りや縁日、イベントの景品にもおすすめのアイテムです。

用途
イベント・イベントの景品・プレゼント。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
Φ70×90
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022509622432
オープン
¥400
¥440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする