曜日別特売

VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3/eSIM)

VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3/eSIM) - VAIO
仕様
●CPU詳細:Core 5-120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/16.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:SSD 256GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
消費電力(W)
約4
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.019~1.056
最大消費電力(W)
65
解像度
WUXGA 1920×1200
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー
キーボード
日本語配列(バックライトなし)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm
ポインティングデバイス
あり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
Webカメラ
あり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
約1.4
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
無線LAN
Wi-Fi 6E適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)
USB
USB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) *11,15,16
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80229357VJPG324000009/CT
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする