おえかきボード ぬりえアプリ付
描いた絵がアプリで動き出す!新感覚おえかきボード!
何度でも書いて消せるお絵かきボードです。ハート・丸・三角のマグネットスタンプ付きで、自由に楽しくお絵かきを楽しめます。さらに、セットのマジックシートを使えば、描いた絵を専用アプリで撮影してスマートフォンやタブレットに取り込み、アプリ内で作品を動かしたり保存したりできる新感覚のおもちゃです。デジタルとアナログの両方で遊べるので、お子様の創造力や発想力、表現力を楽しく伸ばせる知育玩具です。繰り返しお絵かきできるシンプルな楽しさと、アプリ連携による最新の遊びの広がりが魅力です。対応端末:スマートフォン、タブレット(iPhone、iPad、Android)、対応OS:iOS17以上、iPadOS17以上、Android11以上、対応ブラウザー:Safari、Google Chrome最新版
- 用途
- 幼稚園・保育園・子供会・クリスマスに。
- セット内容
- おえかきボード×1 / マグネットペン×1 / マグネットスタンプ×3 / マジックシート×1
- 材質
- 紙 / PP / PVC / ABS / 磁石
- 寸法(mm)
- お絵描きボード:272×195×22 / マジックシート:105×148(A6サイズ)
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80224947 おえかきボード ぬりえアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-02.jpg)
![注文コード:80224947 おえかきボード ぬりえアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-04.jpg)
![注文コード:80224947 おえかきボード ぬりえアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-06.jpg)
![注文コード:80224947 おえかきボード ぬりえアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-08.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)