22306 おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80224947

22306 おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80224947
22306 おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80224947
22306 おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80224947
22306 おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 80224947

おえかきボード ぬりえアプリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224947
品番
22306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥760
販売価格(税別)
¥691

描いた絵がアプリで動き出す!新感覚おえかきボード!
何度でも書いて消せるお絵かきボードです。ハート・丸・三角のマグネットスタンプ付きで、自由に楽しくお絵かきを楽しめます。さらに、セットのマジックシートを使えば、描いた絵を専用アプリで撮影してスマートフォンやタブレットに取り込み、アプリ内で作品を動かしたり保存したりできる新感覚のおもちゃです。デジタルとアナログの両方で遊べるので、お子様の創造力や発想力、表現力を楽しく伸ばせる知育玩具です。繰り返しお絵かきできるシンプルな楽しさと、アプリ連携による最新の遊びの広がりが魅力です。対応端末:スマートフォン、タブレット(iPhone、iPad、Android)、対応OS:iOS17以上、iPadOS17以上、Android11以上、対応ブラウザー:Safari、Google Chrome最新版

用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスに。
セット内容
おえかきボード×1 / マグネットペン×1 / マグネットスタンプ×3 / マジックシート×1
材質
紙 / PP / PVC / ABS / 磁石
寸法(mm)
お絵描きボード:272×195×22 / マジックシート:105×148(A6サイズ)
適合年齢(歳)
3
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする