曜日別特売

うるとらへんがおぽっくり

うるとらへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]うるとらへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]うるとらへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分だけのおもしろぽっくりをつくろう!
126枚の大容量のへんがおシールで、かおづくりが楽しめるぽっくりです。目・口・鼻・アクセサリーなど多彩なシールで思いきり面白い顔にアレンジ可能!ぽっくり遊びはバランス感覚や体幹、反射神経の発達にも効果的です。自分だけのぽっくりで楽しく体を鍛えながら創造力も育てられます。

セット内容
本体2個組、シールシート×4
材質
本体:PP / ひも:ポリエステル / シール:紙
寸法(mm)
98×113×65
ひも長(m)
1.39~1.41
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022501722469
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする