曜日別特売
22469 うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 80225017

22469 うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 80225017
22469 うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 80225017
22469 うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] 80225017

うるとらへんがおぽっくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225017
品番
22469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

自分だけのおもしろぽっくりをつくろう!
126枚の大容量のへんがおシールで、かおづくりが楽しめるぽっくりです。目・口・鼻・アクセサリーなど多彩なシールで思いきり面白い顔にアレンジ可能!ぽっくり遊びはバランス感覚や体幹、反射神経の発達にも効果的です。自分だけのぽっくりで楽しく体を鍛えながら創造力も育てられます。

セット内容
本体2個組、シールシート×4
材質
本体:PP / ひも:ポリエステル / シール:紙
寸法(mm)
98×113×65
ひも長(m)
1.39~1.41
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする