わなげ&シューティング
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
狙って当てて盛り上がる!お風呂で楽しむわなげ&シューティング!
お風呂でゆらゆら動くかわいい動物の的をめがけて、わなげや水鉄砲で遊べる2WAYバストイです。ライオン、うさぎ、きりんの的が水に浮かび、不規則に揺れてキャッチもシューティングも楽しめます。柔らかいEVA素材で安全に遊べるので、小さなお子さまでも安心。お風呂やプールで繰り返し使え、兄弟や親子のコミュニケーションにもぴったり。カラフルで手ざわりもやさしく、お子さまの好奇心やチャレンジ精神を育むバストイです。
- 用途
- 幼稚園・保育園・夏休み・イベントに。
- セット内容
- EVAシート×3 / 輪×1 / ひも×1 / 水鉄砲:(色取り混ぜ)×1
- 材質
- EVAシート:EVA / 輪:EVA / ひも:PP / 水鉄砲::PS・EVA
- 寸法(mm)
- EVA本体(組立前):200×110×7 / 輪:Φ110×7 / ひもの長さ:550 / 水鉄砲:Φ30×220
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※水でっぽうは色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80224911 わなげ&シューティング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224911-260603-02.jpg)
![注文コード:80224911 わなげ&シューティング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224911-260603-04.jpg)
![注文コード:80224911 わなげ&シューティング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224911-260603-06.jpg)
![注文コード:80224911 わなげ&シューティング - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224911-260603-08.jpg)















![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)