10/25より値下げ!現場を応援
22338 わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] 80224911

22338 わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] 80224911
22338 わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] 80224911
22338 わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] 80224911
22338 わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] 80224911

わなげ&シューティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224911
品番
22338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)値下げ
¥364

狙って当てて盛り上がる!お風呂で楽しむわなげ&シューティング!
お風呂でゆらゆら動くかわいい動物の的をめがけて、わなげや水鉄砲で遊べる2WAYバストイです。ライオン、うさぎ、きりんの的が水に浮かび、不規則に揺れてキャッチもシューティングも楽しめます。柔らかいEVA素材で安全に遊べるので、小さなお子さまでも安心。お風呂やプールで繰り返し使え、兄弟や親子のコミュニケーションにもぴったり。カラフルで手ざわりもやさしく、お子さまの好奇心やチャレンジ精神を育むバストイです。

用途
幼稚園・保育園・夏休み・イベントに。
セット内容
EVAシート×3 / 輪×1 / ひも×1 / 水鉄砲:(色取り混ぜ)×1
材質
EVAシート:EVA / 輪:EVA / ひも:PP / 水鉄砲::PS・EVA
寸法(mm)
EVA本体(組立前):200×110×7 / 輪:Φ110×7 / ひもの長さ:550 / 水鉄砲:Φ30×220
適合年齢(歳)
3
注意
※水でっぽうは色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする