曜日別特売

まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール

まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール - HATACHI(ハタチ)

新登場!エアロボール!3層真中空ボール!
新構造・新樹脂でおどろきのころがりと、カラフルな色合いが特徴です。
【ポイント1:距離が出る!新3層構造】
コアに反発力の高い新樹脂を使用し距離が出る。ミッドに打撃フィーリングの良い樹脂、カバーに対摩耗性に強い樹脂を使った新3層構造。
【ポイント2:飛距離を伸ばすための真中構造】
ブレイドがなくなり、ボールの中心が何もないことで転がり性能が向上。重量配分も均一にバランスが取れることで、より転がりに磨きをかけたボール。

用途
グラウンド・ゴルフ用
その他
(公社)日本グラウンド・ゴルフ協会認定品
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
94
直径(Φcm)
6
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BH3861-84 8022450080224500BH3861-84クリアレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-02 8022450980224509BH3861-02クリア
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-64 8022451880224518BH3861-64ピンク
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-35 8022453680224536BH3861-35グリーン
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-27 8022457980224579BH3861-27ブルー
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-85 8022460680224606BH3861-85オレンジレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-54 8022461580224615BH3861-54オレンジ
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-87 8022464080224640BH3861-87パープルレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-96 8022464980224649BH3861-96グリーンレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-68 8022465880224658BH3861-68パープル
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-45 8022466780224667BH3861-45イエロー
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-99 8022467680224676BH3861-99ブルーレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-86 8022468580224685BH3861-86ピンクレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-92 8022471080224710BH3861-92イエローレッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
BH3861-62 8022472880224728BH3861-62レッド
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする