曜日別特売
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728

 

BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728
BH3861-62 まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール HATACHI(ハタチ) 80224728

まっすぐ転がる 3層真中空 エアロボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード80224728品番BH3861-62
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

新登場!エアロボール!3層真中空ボール!
新構造・新樹脂でおどろきのころがりと、カラフルな色合いが特徴です。
【ポイント1:距離が出る!新3層構造】
コアに反発力の高い新樹脂を使用し距離が出る。ミッドに打撃フィーリングの良い樹脂、カバーに対摩耗性に強い樹脂を使った新3層構造。
【ポイント2:飛距離を伸ばすための真中構造】
ブレイドがなくなり、ボールの中心が何もないことで転がり性能が向上。重量配分も均一にバランスが取れることで、より転がりに磨きをかけたボール。

用途
グラウンド・ゴルフ用
色
レッド
その他
(公社)日本グラウンド・ゴルフ協会認定品
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
94
直径(Φcm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする