曜日別特売

フェルトハンチング帽子

フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトハンチング帽子 - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかい素材のおしゃれなハンチング帽子!
やわらかいフェルト素材で作られた、おしゃれなハンチング帽子です。鮮やかなカラーで、かぶるだけでファッションのアクセントに。軽くて快適なかぶり心地なので、長時間の着用にもおすすめ。発表会やダンス、演技、イベントなど、華やかで可愛い衣装づくりの仕上げにぴったりのアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
直径(Φmm)
Φ250
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19823 802234258022342519823赤
オープン
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
返品不可
19825 802234418022344119825黄
オープン
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824 802235478022354719824青
オープン
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする