曜日別特売
19823 フェルトハンチング帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223425

19823 フェルトハンチング帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223425
19823 フェルトハンチング帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223425
19823 フェルトハンチング帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223425
19823 フェルトハンチング帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 80223425

フェルトハンチング帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤
内容量1個注文コード80223425品番19823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

やわらかい素材のおしゃれなハンチング帽子!
やわらかいフェルト素材で作られた、おしゃれなハンチング帽子です。鮮やかなカラーで、かぶるだけでファッションのアクセントに。軽くて快適なかぶり心地なので、長時間の着用にもおすすめ。発表会やダンス、演技、イベントなど、華やかで可愛い衣装づくりの仕上げにぴったりのアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
色
赤
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
直径(Φmm)
Φ250
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする