曜日別特売

スティックしゃぼん

スティックしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいパンダのシャボン玉!
かわいいパンダデザインのしゃぼん玉です。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。

セット内容本体1本のみ材質PP / PET寸法(mm)本体サイズ:Φ23×144種類パンダ適合年齢(歳)3内容量1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022508722532
オープン
110
121(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする