曜日別特売
22532 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80225087

22532 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80225087
22532 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80225087
22532 スティックしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 80225087

スティックしゃぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード80225087品番22532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

かわいいパンダのシャボン玉!
かわいいパンダデザインのしゃぼん玉です。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。

セット内容本体1本のみ材質PP / PET寸法(mm)本体サイズ:Φ23×144種類パンダ適合年齢(歳)3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする