Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
- 材質
- TPU
- タイプ
- クリア
- 本体質量(g)
- 25
- 対応機種
- Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 76×163×11
- 内容量
- 1個
Xperiaフィルム の新着商品
液晶保護フィルム SONY Xperia 1 Vlll SO-51G / SOG17 / XQ-GE44 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ





























