LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538

LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538
LN-26SX1CSTCL Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 80230538

Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付LN-26SX1CSTCL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80230538
品番
LN-26SX1CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質
TPU
タイプ
クリア
本体質量(g)
25
対応機種
Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×163×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする