Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%

Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTXperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXT

カメラ単体を保護するガラスフィルム/かんたん貼り付けガイド付属/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
本体質量(g)
1
対応機種
Xperia 1 VIII SO-51G/XQ-GE44
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×0.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80230547LN-26SX1FGLENSC-SK
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80230590LN-26SX1FGLENSC
¥2,264
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする